Schneider Electric - NetShelter - Plateau fixe - 1U - 250lbs/114kg - 44x470x660mm - Noir - AR8122BLK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la largeur de boîtier - 470 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 660 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304107842

Réf. Sonepar

01887410784

Réf. Fournisseur

AR8122BLK

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la largeur de boîtier:

470 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

44 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

660 mm

matériau:

autre

largeur:

470 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

660 mm

capacité de charge max.:

113 kg

couleur:

noir

numéro RAL:

0

NetShelter - Plateau fixe - Pour faciliter montage en rack d'équipements informatiques - Protection des équipements informatiques - 1U - 250lbs/114kg - 44x470x660mm - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce plateau fixe est conçu pour faciliter le montage en rack d'un moniteur ou d'autres équipements dans une baie.Il protège les équipements informatiques des chocs et chutes éventuels. Ce produit repond aux normes EIA-310D, RoHS et REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Sécurisation efficace des équipements
  • Installation facile
  • Gain de place