Schneider Electric - NetShelter - Plateau fixe cantilever - 50lbs/23kg - 2U - 89x483x406mm - Noir - AR8105BLK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 483 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 89 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 406 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304107859
Réf. Sonepar
01887410785
Réf. Fournisseur
AR8105BLK
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
483 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
89 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
406 mm
matériau:
autre
largeur:
483 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
406 mm
capacité de charge max.:
22.6 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce plateau fixe cantilever est conçu pour faciliter le montage en rack d'un moniteur ou d'autres équipements dans une baie.Il protège les équipements informatiques des chocs et chutes éventuels. Ce produit repond aux normes EIA-310D, RoHS et REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Sécurisation efficace des équipements
- Installation facile
- Gain de place





