Schneider Electric - NetShelter SX - baie 19P avec panneaux - 18U - 600x900x925mm - noir - AR3006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
largeur - 600 mm
profondeur - 900 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304347651
Réf. Sonepar
01887347651
Réf. Fournisseur
AR3006
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
largeur:
600 mm
profondeur:
900 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
408.2 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
925 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
autre
verrouillage de la porte arrière:
autre
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
modèle:
autre
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce rack standard de 19 pouces avec panneaux de 18U facilite le déploiement et l'installation des périphériques informatiques de faible à moyenne densité. Il assure une organisation parfaite et une sécurité optimale des équipements informatiques. Il facilite l'accès aux équipements lors d'une maintenance. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace de stockage
- Facilité d'accès aux équipements
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





