Schneider Electric - NetShelter SX - coffret 19P - 24U - 1198x600x1070mm - noir - AR3104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1070 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304261889

Réf. Sonepar

03345000083

Réf. Fournisseur

AR3104

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

1070 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1360 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1198.5 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

à un point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

NetShelter SX - Rack 19 pouces - Panneaux de 24U - Pour périphériques informatiques de faible à moyenne densité - 600x1070x1198mm - Profondeur de montage entre 19 et 91,49cm - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce rack standard de 19 pouces et d'une de hauteur 24U est conçu pour être utilisé comme un rack de stockage pour différents appareils électroniques et équipements informatiques. Ce rack permet d'optimiser l'espace de votre centre informatique grâce à sa largeur compacte de 60cm. Il assure une protection optimale des équipements grâce à sa structure robuste et solide. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.



Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de l'espace de stockage
  • Installation facile et personnalisable
  • Produit Green Premium respectueux de l'environnement