Schneider Electric - NetShelter SX - Rack 19 pouces - Panneaux de 12U - 600x900x658mm - noir - AR3003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
largeur - 600 mm
profondeur - 900 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304347507
Réf. Sonepar
01887347507
Réf. Fournisseur
AR3003
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
largeur:
600 mm
profondeur:
900 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
272 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
658 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Ce rack standard de 19 pouces avec panneaux de 12U facilite le déploiement et l'installation des périphériques informatiques de faible à moyenne densité. Il assure une organisation parfaite et une sécurité optimale des équipements informatiques. Il facilite l'accès aux équipements lors d'une maintenance. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace de stockage
- Facilité d'accès aux équipements
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement






