Schneider Electric - NetShelter SX - Rack à 2 compartiments - 19P- 2x20U - 1991x600x1070mm - noir - AR3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre d'unités en hauteur (HE) - 42 
- largeur - 600 mm 
- profondeur - 1070 mm 
- couleur - noir 
- matériau de la porte avant - acier 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304284130
Réf. Sonepar
01887428413
Réf. Fournisseur
AR3200
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
600 mm
profondeur:
1070 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1701 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
1991 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Cet armoire à deux compartiments de 20U chacun, est conçue pour optimiser l'espace de rack tout en garantissant une sécurité avancée au sein des environnements de centres de données. Doté de nombreux emplacements, il permet de ranger et de sécuriser divers équipements. Equipée de roulettes pré-installées, cette armoire peut être déplacée facilement. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de l'espace de stockage
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement
- Sécurisation avancée pour les équipements






