Schneider Electric - NetShelter SX - Rack - Faible et moyenne densité - 48U - 2258x750x1200mm - Noir - AR3347


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
largeur - 750 mm
profondeur - 1200 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NetShelter
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304284970
Réf. Sonepar
01887428497
Réf. Fournisseur
AR3347
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
48
largeur:
750 mm
profondeur:
1200 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
sans
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1701 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2258 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
autre
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
autre
verrouillage de la porte arrière:
autre
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette armoire réseau haut de gamme de 48U, 750mm de largeur et 1200mm de profondeur est conçu pour optimiser la gestion et la sécurité des équipements dans un environnement à haute densité. Ce produit facilite l'organisation et la gestion des câbles, ainsi que le refroidissement des équipements informatiques. Equipée de roulettes pré-installées, elle peut être déplacée facilement. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.
Quelques mots du fabricant :
- Facilité de gestion des câbles
- Parfaite isolation de l'admission d'air froid
- Compatibilité avec les applications réseau à haute densité