Schneider Electric - NetShelter - Tiroir fixe double face - Rack - 3U - 124x495x260mm - Noir - AR8422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - tablette d'étagère 
- adapté à la largeur de boîtier - 495 mm 
- adapté à la hauteur de construction du boîtier - 124 mm 
- adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm 
- matériau - métal 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
NetShelter
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304199540
Réf. Sonepar
01887419954
Réf. Fournisseur
AR8422
Marque
Schneider Electric
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
495 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
124 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
matériau:
métal
largeur:
495 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
260 mm
capacité de charge max.:
113 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce tiroir fixe double face est utilisé pour ranger et organiser des équipements informatiques dans une baie APC. Il permet d'optimiser l'espace de rangement et de faciliter l'accès aux équipements. Grâce à sa structure solide, il peut supporter une charge permanente admissible de 113,40 kg. Ce produit repond aux normes EIA-310D, RoHS et REACh, garantissant sa conformité environnementale.
Quelques mots du fabricant :
- Maximisation de l'utilisation de l'armoire
- Facilité d'installation
- Capacité de charge élevée




