Schneider Electric - NetShelter WX - Kit filtre - pour coffret AR106 - AR8472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 268 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 505 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 28 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NetShelter WX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304407157
Réf. Sonepar
01887440715
Réf. Fournisseur
AR8472
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
268 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
505 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
28 mm
matériau:
autre
largeur:
268 mm
hauteur:
505 mm
profondeur:
28 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce kit de filtre est conçu pour être utilisé avec l'armoire ou le coffret serveur NetShelter WX AR106. Ce produit protège les équipements hébergés au sein du serveur contre les poussières et autres particules fines. Ce kit de filtre offre une protection aux équipements électroniques. Le système de filtration élimine les poussières et autres contaminants. Il évite ainsi les problèmes de surchauffe ou de coupure de courant et améliore les capacités techniques des équipements. Facile à entretenir, les filtres peuvent également être remplacés lorsqu'ils ne sont plus efficaces.Le produit répond aux normes habituelles de REACh, RoHS UE, RoHS Chine. Il est également certifié sans mercure.
Quelques mots du fabricant :
- Protection des équipements électroniques
- Refroidissement et aération des systèmes électroniques
- Simple à installer et à entretenir