Schneider Electric - NetShelter WX - Rack 19P - Pour Smart-UPS - Porte avant pleine en verre - 13U - AR100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 584 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304111429

Réf. Sonepar

03345000091

Réf. Fournisseur

AR100

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

584 mm

hauteur:

663 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

631 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

NetShelter WX Coffrets à montage mural - Rack mural de 19P - Compatible onduleurs APC Smart-UPS de faible hauteur - Porte avant pleine en verre - 13U - Profondeur de montage de 48,26cm - 663x584x631mm - Capacité de charge de 90,72kg - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce rack mural de 13U est conçu pour accueillir des équipements serveur et réseau dans des espaces restreints. Il convient aux commerces, aux établissements de santé et aux établissements scolaires qui souhaitent libérer de l'espace au sol.Avec une profondeur de montage de 48,26cm et une capacité de charge de 90,72kg en statique, il peut accueillir des équipements importants comme des serveurs, des commutateurs réseau et des panneaux de brassage. Il est compatible avec les onduleurs APC Smart-UPS de faible hauteur.Le produit est certifié EIA-310E et répond aux normes REACh et RoHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain d'espace au sol
  • Facilité d'accès pour la configuration et la maintenance
  • Produit Green Premium