Schneider Electric - NetShelter WX - Rack mural 19P - 12U - Tension 230V - 620x599x599mm - Noir - AR112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter WX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304317289
Réf. Sonepar
01887431728
Réf. Fournisseur
AR112
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
frontal
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
90.72 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
620 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
démontable:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce rack mural de 12U est conçu pour accueillir des équipements serveur et réseau dans des espaces restreints. Il convient aux commerces, aux établissements de santé et aux établissements scolaires qui souhaitent libérer de l'espace au sol.Avec une profondeur de montage de 52,83 cm et une capacité de charge de 90,72 kg statique, il peut acceuillir des équipements importants comme des serveurs, des commutateurs réseau et des panneaux de brassage. Il est compatible avec les onduleurs APC Smart-UPS de faible hauteur.Le produit est certifié EIA-310E et répond aux normes REACh et RoHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Gain d'espace au sol
- Facilité d'accès pour la configuration et la maintenance
- Produit Green Premium





