Schneider Electric - NetShelter WX - Rack mural 19P - 6U - Porte perforée - 356x599x400mm - Noir - AR106

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304317265

Réf. Sonepar

01887431726

Réf. Fournisseur

AR106

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

largeur:

600 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

90.72 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

356 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

démontable:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

NetShelter WX Coffrets à montage mural - Rack mural de 19p - 6U - Porte perforée - Profondeur de montage de 32,89cm - 356x599x400mm - Capacité de charge de 90,72kg - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce rack mural de 6U est conçu pour accueillir des équipements serveur et réseau dans des espaces restreints. Il convient aux commerces, aux établissements de santé et aux établissements scolaires qui souhaitent libérer de l'espace au sol.Avec une profondeur de montage de 32,89 cm et une capacité de charge de 90,72 kg statique, il peut acceuillir des équipements importants comme des serveurs, des commutateurs réseau et des panneaux de brassage. Il est compatible avec les onduleurs APC Smart-UPS de faible hauteur.Le produit est certifié EIA-310E et répond aux normes REACh et RoHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain d'espace au sol
  • Protection optimale pour votre équipement électrique
  • Produit Green Premium