Schneider Electric - NetShelter WX - Rack mural 19P - 6U - Tension 230V - 648x354x968mm - Noir - AR106VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
largeur - 353 mm
profondeur - 968 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NetShelter WX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304402015
Réf. Sonepar
01887440201
Réf. Fournisseur
AR106VI
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
largeur:
353 mm
profondeur:
968 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
type d'aération:
actif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
113 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
648 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
à un point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
autre
démontable:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Cette amoire à montage mural 6U d'une tension de 230V permet de déployer de manière discrète des équipements réseau et serveur en périphérie.Il offre une capacité de charge élevée de 113,40 kg en dynamique et 113,40 kg en statique. Cette armoire permet de libérer de l'espace au sol, ce qui facilite les déplacements et les opérations de maintenance.Le produit est certifié UL 2416 et est conforme aux normes REACh et RoHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Gain de place au sol
- Possibilité d'intégrer des batteries de secours et des systèmes de sécurité
- Produit Green Premium


