Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - NetShelter WX - Rack mural 19P monobloc - 6U - 355x600x400mm - Noir - AR106SH4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - NetShelter WX - Rack mural 19P monobloc - 6U - 355x600x400mm - Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304402671

Réf. Sonepar

01887440267

Réf. Fournisseur

AR106SH4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

largeur:

600 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

niveau de montage:

frontal

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

90.72 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

355 mm

avec porte frontale:

Oui

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

démontable:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

NetShelter WX Coffrets à montage mural - Rack mural de 19p monobloc - 6U - Profondeur de montage de 32,89cm - 355x600x400mm - Capacité de charge de 90,72kg - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce rack mural monobloc de 6U est conçu pour accueillir des équipements serveur et réseau dans des espaces restreints. Il convient aux commerces, aux établissements de santé et aux établissements scolaires qui souhaitent libérer de l'espace au sol.Avec une profondeur de montage maximale de 32,89 cm et une capacité de charge de 90,72 kg en statique, il peut accueillir des équipements importants comme des serveurs, des commutateurs réseau et des panneaux de brassage. Il est compatible avec les onduleurs APC Smart-UPS de faible hauteur.Le produit est certifié UL 2416 et EIA-310E. Il est conforme aux normes REACh et RoHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Gain de place au sol
  • Grande capacité de charge
  • Produit Green Premium