Schneider Electric - NTC 5,0M IP68 5X20 -50 11 0DC GREY - TM1STNTCRN52050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • lieu d'utilisation - tube ascendant

  • technologie - autre

  • nombre de points de mesure - 1

  • plage de mesure de la température - -50...110 °C

  • avec matériau de fixation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480761683

Réf. Sonepar

01887076168

Réf. Fournisseur

TM1STNTCRN52050

Marque

Schneider Electric

lieu d'utilisation:

tube ascendant

technologie:

autre

nombre de points de mesure:

1

plage de mesure de la température:

-50...110 °C

avec matériau de fixation:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage dans conduit d’aération:

Oui

montage de tube possible:

Oui

adapté à l'air:

Oui

adapté aux liquides:

Oui

adapté aux gaz:

Oui

avec boîtier:

Oui

élément de capteur à l'intérieur du boîtier:

Oui

élément de capteur à l'extérieur du boîtier:

Non

câble fixe sur capteur:

Oui

longueur du câble:

5 m

longueur du capteur:

20 mm

longueur d'enfichage:

20 mm

élément de capteur de diamètre:

5 mm

matériau élément:

autre

mesure de température active:

Non

mesure passive de la température:

Oui

mesure de la température moyenne:

Non

mesure du CO1:

Non

mesure des COV:

Non

mesure de l'humidité relative de l'air:

Non

mesure de l'humidité absolue de l'air:

Non

mesure de l'enthalpie:

Non

mesure du point de rosée:

Non

mesure des particules (PM):

Non

paramétrage offset possible:

Non

représentation de tendance:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

type de capteur:

NTC, 10K

tolérance:

1 %

potentiomètre avec bouton de réglage:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour MP (multipoint):

Non

supporte le protocole KNX:

Non

technologie LoRa:

Non

NFC (Near Field Communication):

Non

Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

bouton-poussoir de mise en veille:

Non

sans fil:

Non

avec affichage:

Non

type d'alimentation électrique:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

avec protection contre l'inversion de polarité:

Non

nombre de signaux de sortie:

1

antidéflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP68

hauteur boîtier:

5 mm

largeur boîtier:

20 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

résistant aux UV:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non