Schneider Electric - Odace alu- enjoliveur seul prise de courant 2P+T 16A - S530659


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - prise
couleur - aluminium
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480677229
Réf. Sonepar
01887067722
Réf. Fournisseur
S530659
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
plaque centrale
impression/marquage:
sans
utilisation:
prise
couleur:
aluminium
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
Les Atouts de l'article:
La plaque centrale Odace S530659 de Schneider Electric est de couleur aluminium. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son mode de fixation est par clips. Fabriquée en matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette plaque centrale est très fiable et résistante. Cette plaque centrale est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La finition de la surface est brillante.