Schneider Electric - Odace Architecte Intégral - enjo et plaque - pour VV ou BP double - Blanc craie - S929224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton-poussoir en deux partiesSpécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487213949
Réf. Sonepar
01887721394
Réf. Fournisseur
S929224
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15.3 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'enjoliveur Odace Intégral Architecte double fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs doubles S980214 et peut faire évoluer S920214. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Architecte Blanc craie est à associer à une commande Odace nouvelle génération double touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Ce produit Odace Architecte Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Noir onyx.
Les Atouts de la gamme:
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.
Quelques mots du fabricant :
- Design épuré, chic et moderne
- Enjoliveur et plaque Intégral Odace Architecte, compatible avec les modèles S980214 et S920214
- Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Personnalise l'installation des commandes Odace






