Schneider Electric - Odace Architecte Intégral - enjo et plaque - pour VV ou BP simple - Noir onyx - S949223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton-poussoir d'une pièceSpécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487213918
Réf. Sonepar
01887721391
Réf. Fournisseur
S949223
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
15.3 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'enjoliveur Odace Intégral Architecte simple fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs simples S980204 et peut faire évoluer S940204. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Architecte Noir onyx est à associer à une commande Odace nouvelle génération simple touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Ce produit Odace Architecte Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Blanc craie.
Les Atouts de la gamme:
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.
Quelques mots du fabricant :
- Design épuré, chic et moderne
- Enjoliveur et plaque Intégral Odace Architecte, compatible avec les modèles S980204 et S940204
- Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Personnalise l'installation des commandes Odace






