Schneider Electric - Odace Architecte - plaque de finition 1 poste - couleur Noir onyx - S940802

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

matériau:

plastique
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesmétal

couleur:

noir
Voir les options disponiblesanthracite
Voir les options disponiblesbeige
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblescuivre
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponibleslaiton
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblestitane

traitement de la surface:

non traité
Voir les options disponiblesautre

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487342984

Réf. Sonepar

01887734298

Réf. Fournisseur

S940802

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87.5 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

11 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace Architecte - plaque de finition - noir RAL 9005 mat - 1 poste - H100mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La plaque de finition 1 poste Odace Architecte Noir onyx est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque 1 poste Odace Architecte Noir onyx est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Cette plaque existe aussi en Blanc craie et en métal effet Titane, Cuivre, Laiton, Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanc, Perle Noire, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !



Les Atouts de la gamme:

Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.



Quelques mots du fabricant :

  • Coloris Noir onyx, idéal pour une finition moderne et élégante
  • Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
  • Installation rapide en deux pressions
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Couleur injectée dans la matière, sans peinture