Schneider Electric - Odace Architecte - plaque de finition centrale - couleur Noir onyx - S940801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
noirtraitement de la surface:
non traitéSpécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606487343233
Réf. Sonepar
01887734323
Réf. Fournisseur
S940801
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
71 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
11 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La plaque de finition centrale Odace Architecte Noir onyx est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et est à associer aux plaques de finition Odace Architecte latérales ou centrales. Son design unique, modulable et créatif sublimera les intérieurs contemporains, du plus classique au plus audacieux.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque centrale 1 poste Odace Architecte Noir onyx est à associer à une plaque de finition Odace Architecte latérale ou centrale et à un mécanisme Odace nouvelle génération.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette plaque de finition centrale Odace Architecte est conçue pour offrir une flexibilité maximale dans vos projets architecturaux, permettant de créer des combinaisons multipostes uniques. Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette plaque existe aussi en Blanc craie et en métal effet Titane, Cuivre, Laiton, Bleu émaillé, Blanc émaillé, Noir émaillé, Sienne émaillé, Céramique Blanc, Perle Noire, Terrazzo, Béton. La gamme Odace Architecte se décline en plusieurs coloris et matériaux pour s'adapter à tous les goûts, toujours avec élégance. Personnalisez et créez votre propre combinaison en version multipostes !
Les Atouts de la gamme:
Avec Odace Architecte, offrez à vos clients les plus exigeants un design encore jamais vu : un format 7/8e combiné à un rendu affleurant parfait. Vous disposez d'une multitude de combinaisons possibles pour sublimer chaque intérieur.
Quelques mots du fabricant :
- Coloris Noir onyx, idéal pour une finition moderne et élégante
- Plaque de finition centrale pour combinaisons multipostes, idéale pour les projets architecturaux
- Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Couleur injectée dans la matière, sans peinture