Schneider Electric - Odace - détecteur de présence et de mouvement anth - toutes charges - 3 fils - S540523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 160...160 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489610975
Réf. Sonepar
01887001335
Réf. Fournisseur
S540523
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
160...160 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
160 °
hauteur de montage optimale:
1 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
6 m
portée de présence max.:
86 m²
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
1800 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
5...500 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
5...35 °C
nombre de zones de détection:
13
courant de démarrage max.:
10 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
71 mm
hauteur:
71 mm
profondeur:
45 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur d'encastrement:
27 mm
longueur d’encastrement:
55 mm
diamètre d'encastrement:
55 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit du bouton-poussoir Odace Automatic 10A, interrupteur à relais avec détecteur de mouvement intégré. Le détecteur de mouvement a un angle de détection horizontal de 160°. Il répond à toutes les normes EN requises et possède les agréments VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, NF. Il peut gérer différents types de charge comme LED 200W, lampes à incandescence 2200W, lampes halogènes 230V 2000W, transformateurs électroniques 1050VA, CFL 200W. La fonction maître et esclave est possible, ce qui augmente la zone de détection. L'interrupteur automatique est de couleur anthracite.