Schneider Electric - Odace - détecteur de présence et de mouvement - blanc - toutes charges - 3 fils - S520523

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 160...160 °

  • Puissance de coupure max. - 2200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489610807

Réf. Sonepar

01887001334

Réf. Fournisseur

S520523

Marque

Schneider Electric

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

160...160 °

Puissance de coupure max.:

2200 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

160 °

hauteur de montage optimale:

1 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

6 m

portée de présence max.:

86

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

1 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale:

0...0 °

luminosité de déclenchement:

5...500 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

5...35 °C

nombre de zones de détection:

13

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

71 mm

profondeur:

45 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

27 mm

longueur d’encastrement:

55 mm

diamètre d'encastrement:

55 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

Odace - détecteur de présence et de mouvement blanc - toutes charges - 3 fils nécessite le neutre. AC 230V - 50 Hz. LED: 200 W / lampe incandescence: 2200 W