Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - double poussoir - blanc - S520216

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contact à poussoir de groupe

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480318153

Réf. Sonepar

01887031815

Réf. Fournisseur

S520216

Marque

Schneider Electric

modèle:

contact à poussoir de groupe

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - bouton poussoir double - normalement ouvert - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 4x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric place au cœur de ses priorités design, innovation et créativité La gamme Odace incarne parfaitement ces valeurs, tout en promettant qualité et fiabilité Avec sa couleur blanche à la finition raffinée, ce double poussoir blanc est simple d'utilisation et d'installation Commande d'éclairage double au design réussi, elle se fixe en toute simplicité par vis et garantit une connexion simple et rapide Robuste et résistant aux chocs, ce bouton poussoir double offre une qualité optimale dans le temps L'alliance réussie du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison Accessible à tous, cette commande du relais d'impulsion est compatible avec l'ensemble des plaques de la gamme Odace que vos clients pourront choisir en fonction de leurs envies Cet interrupteur encastré dispose de mécanismes de faible profondeur pour un ajustement facile des plaques de finition par ergots crantés