Schneider Electric - Odace - enjoliveur double - va-et-vient et poussoir - cobalt - S550614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - bleu
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481062642
Réf. Sonepar
01887106264
Réf. Fournisseur
S550614
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
bleu
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
profondeur:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette façade d'enjoliveur de couleur cobalt blue est destinée à habiller un interrupteur disposant de 2 permutateurs Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette façade d'enjoliveur est réalisée à partir de plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Elle est clipsable et sa finition brillant s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs La classification IP de cet appareil est IP21 D Cette façade d'enjoliveur possède une profondeur de 8,5 mm et d'un diamètre de 51 mm Elle est vendue en lot de 5 Elle satisfait à la norme, 2006/95/EEC, EN 60669-1 et est certifié LCIE, N, NF Cette façade d'enjoliveur est qualifiée de produit Green premium, avec une utilisation minimale de substances dangereuses Elle est sans mercure



