Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - prise de courant 2P+T 16A - cobalt - S550659
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - bleu
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481062369
Réf. Sonepar
01887106236
Réf. Fournisseur
S550659
Marque
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
bleu
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
8.2 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec un design réussi et très esthétique, la gamme Odace de Schneider Electric fait la promesse de sublimer les intérieurs chics et distingués, pour le bonheur et la satisfaction de tous vos clients Cette plaque centrale de couleur cobalt blue est destinée à habiller une prise de courant Cette plaque centrale est clipsable Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Cette plaque centrale est réalisé à partir de plastique anti-UV ce qui la rend fiable et durable Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Cette plaque centrale est vendue en lot de 10 Elle est notamment résistante au javellisant dilué, au lave vitre, à l'acide lactique, à l'alcool (70% et 96%)



