Schneider Electric - Odace Intégral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir double - Noir onyx - S949222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton-poussoir en deux partiesSpécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487213871
Réf. Sonepar
01887721387
Réf. Fournisseur
S949222
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87.5 mm
hauteur:
87.5 mm
profondeur:
15.1 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'enjoliveur Odace Intégral double fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs doubles S980214 et peut faire évoluer S940214. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Noir onyx est à associer à une commande Odace nouvelle génération double touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Ce produit Odace Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Blanc craie.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Design épuré, chic et moderne
- Enjoliveur et plaque Intégral Odace, compatible avec les modèles S980214 et S940214
- Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Personnalise l'installation des commandes Odace






