Schneider Electric - Odace Intégral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir simple - Blanc craie - S929221


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton-poussoir d'une pièceSpécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487213826
Réf. Sonepar
01887721382
Réf. Fournisseur
S929221
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87.5 mm
hauteur:
87.5 mm
profondeur:
15.1 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
L'enjoliveur Odace Intégral simple fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs simples S980204 et peut faire évoluer S920204. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Blanc craie est à associer à une commande Odace nouvelle génération simple touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Ce produit Odace Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Noir onyx.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Design épuré, chic et moderne
- Enjoliveur et plaque Intégral Odace, compatible avec les modèles S980204 et S920204
- Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Personnalise l'installation des commandes Odace