Schneider Electric - Odace - inter lumineux - blanc Recyclé 10A à vis LED orange 1,5mA local/temoin - S510263


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481095657
Réf. Sonepar
01887109565
Réf. Fournisseur
S510263
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
contrôle et orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont cet interrupteur lumineux unipolaire 2 voies avec une bascule de la gamme Odace Schneider Electric Cet interrupteur avec cadre de fixation en plastique, de couleur blanche d'aspect brillant est livré par lot de 10 Facile à installer en boîte d'encastrement cet interrupteur est conforme aux normes 2006/95/CEE, EN 60669-1 Sa tenue aux chocs est IK04 et son degré de protection est IP21D Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, des mécanismes et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace
Quelques mots du fabricant :
- Cet interrupteur va et vient équipé d'un voyant à LED orange permet de repérer que votre éclairage est resté allumé
- Matériaux recyclés pour une maison à faible empreinte carbone, sans compromis sur le design
- Couleur aspect blanc granité
- Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément