Schneider Electric - Odace - interrupteur à carte - aluminium - 10A - LED localisation inclus - S530283

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - interrupteur simple

  • type de commande - carte hôtel

  • nombre de bascules d'actionnement - 0

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480473494

Réf. Sonepar

01887047349

Réf. Fournisseur

S530283

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

interrupteur simple

type de commande:

carte hôtel

nombre de bascules d'actionnement:

0

mode de pose:

encastré

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

Odace - interrupteur à carte - aluminium - 10A - LED localisation inclus - épaisseur de la carte : de 0,7 à 1 mm

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur à carte Odace S530283 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et d’un interrupteur à carte 1 voie. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur et son mode de fixation est à vis. La tenue diélectrique de cet interrupteur à carte est de 2000 V. Son courant nominal est de 10 AX. Il atteint le niveau de protection IK04 et IP21D. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. La source lumineuse de cet interrupteur à carte est LED. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène et il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à carte est très fiable et résistant. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.