Schneider Electric - Odace - interrupteur à clé - blanc - barillet et clé inclus - S520286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489551247
Réf. Sonepar
01887955124
Réf. Fournisseur
S520286
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
clé
nombre de bascules d'actionnement:
0
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur à clé Odace S520286 de Schneider Electric est un mécanisme de couleur blanche dédié à la commande. La tenue diélectrique de cet interrupteur à clé est de 2000 V. Son courant nominal est de 10 A. Il atteint le niveau de protection IK04. L'interrupteur à clé est constitué d'ASA + PC, ce qui le rend aussi résistant que possible. Le mode de fixation de cet appareil est à vis. De plus, il est respectueux de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. Il est sans halogène et il ne contient pas de mercure.