Schneider Electric - Odace - interrupteur temporisé - blanc - 10A - temporisation 5min à 8h - S520536


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - électronique
réglage de l'heure - 5...480 min
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489610821
Réf. Sonepar
01887001583
Réf. Fournisseur
S520536
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle:
électronique
réglage de l'heure:
5...480 min
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Il s'agit du nouveau temporisateur de décomptage de la gamme Odace pour des charges allant jusqu'à 10 Al. Un voyant allumé pour indiquer que la minuterie est en marche. Il peut gérer différentes charges jusqu'à 10 A, en fonction de la charge. Le temps de décompte peut être réglé de 5 min à 8 avec potentiomètre sur l'insert. La couleur du bouton poussoir de la minuterie est blanche. Un cadre de fixation est inclus. Le temps de décomptage est activé à partir du bouton-poussoir.