Schneider Electric - Odace - LED verte 0,15mA 250V à câbler - localisat/témoin - pour enjo à voyant - S989291


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 250...250 V
courant nominal - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487213673
Réf. Sonepar
01887721367
Réf. Fournisseur
S989291
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
tension nominale (Un):
250...250 V
courant nominal:
10 A
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
consommation électrique nominale:
0.15 mA
conducteur neutre nécessaire:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La lampe LED basse consommation est compatible avec toutes les commandes à voyant Odace blanc et noir nouvelle génération. De couleur verte, elle propose une fonction localisation ou témoin selon le câblage. Cette lampe se clipse dans les interrupteurs avec un enjoliveur à voyant pour obtenir un interrupteur ou poussoir lumineux ou témoin.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Cette référence contient 1 lampe LED verte basse consommation 0,15 mA.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son installation est facile et universelle avec un câblage à 2 câbles de 0,25 mm². Cette LED offre une faible consommation d’énergie (0,15 mA) tout en garantissant une luminosité efficace des enjoliveurs à voyant Odace nouvelle génération.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette LED existe aussi en version forte intensité adaptée aux enjoliveurs standards blancs non lumineux.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- LED basse consommation de 0,15mA pour une performance fiable et économique
- Câblage simple avec deux câbles de 0,25mm² pour une installation rapide et pratique
- Pour enjoliveurs Odace à voyant
- Fonction témoin ou lumineux selon le câblage