Schneider Electric - Odace - LED verte 1,5mA 250V à câbler - localisat/témoin - forte luminosité - S989292

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • courant nominal - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213697

Réf. Sonepar

01887721369

Réf. Fournisseur

S989292

Réf. Commerciale

Schneider Electric

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

tension nominale (Un):

250...250 V

courant nominal:

10 A

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

consommation électrique nominale:

1.5 mA

conducteur neutre nécessaire:

Non

Odace - LED verte 1,5 mA - 250VCA 50/60Hz - à câbler en localisation ou témoin - 2 câbles 0,25mm² - forte luminosité - compatible avec les enjoliveurs blancs standards - permet de transformer une commande non lumineuse en commande lumineuse

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La lampe LED forte luminosité est compatible avec toutes les commandes Odace blanc nouvelle génération (avec et sans voyant). De couleur verte, elle propose une fonction localisation ou témoin selon le câblage. Cette lampe se clipse dans les interrupteurs avec un enjoliveur standard en blanc ou à voyant en blanc et noir pour obtenir un interrupteur ou poussoir lumineux ou témoin.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Cette référence contient 1 lampe LED verte forte luminosité 1,5 mA.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son installation est facile et universelle avec un câblage à 2 câbles de 0,25 mm². Cette LED à forte luminosité (1,5 mA) sera visible de jour comme de nuit à travers l'ensemble des enjoliveurs standards blancs Odace nouvelle génération.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Cette LED existe aussi en version basse consommation adaptée aux enjoliveurs lumineux (petite fenêtre ronde au centre qui laisse passer la lumière) blancs et noirs.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • LED à forte luminosité de 1,5mA, pour une consommation minimale et une performance optimale
  • Câblage simple avec deux câbles de 0,25mm² pour une installation rapide et pratique
  • Pour enjoliveurs Odace standards blanc
  • Fonction témoin ou lumineux selon le câblage