Schneider Electric - Odace - lot de 108 prises 2P+T affleurantes S920052 - blanc craie - S920052P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487212768

Réf. Sonepar

01887721276

Réf. Fournisseur

S920052P

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

37.6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - lot de 108 prises de courant 2P+T affleurantes S920052 - montage griffes possible - 3x2 bornes auto - 1x1,5 à 2x2,5 mm² rigide ou souple - 16A 250VCA 50Hz - cache peinture - blanc RAL 9003 mat - IK04 IP21D - certifié NF

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La prise affleurante Odace offre un design épuré avec son alignement parfait avec les plaques de finition Odace. Son socle rétractable affleurant permet de brancher tout appareil électrique sans effort. Il protège de la poussière et ses éclipses de protection enfant renforcent la sécurité en l'absence de fiche.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le lot contient 108 prises de courant Odace S920052 avec support de fixation intégré et cache peinture, livrées en vrac dans un carton de regroupement. A associer aux plaques de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce conditionnement en lot ne contient pas d'emballage plastique individuel et moins de cartons de regroupement pour diminuer les déchets et ainsi faciliter la gestion des emballages sur vos chantiers. Le produit dispose d'une connexion rapide et fiable sans outil grâce aux bornes automatiques sans vis jusqu'à 2 câbles de 2,5 mm² rigides ou souples & multibrins pour chaque pôle.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Plusieurs conditionnements en lot existent dans la gamme Odace : prises 2P+T, commandes multifonctionnelles (VV et poussoir) simples et doubles, plaques 1P, plaques 2P, prises RJ45. Une version de prise affleurante sans enjoliveur est également disponible pour offrir la possibilité de choisir la couleur de l'enjoliveur au dernier moment sur le chantier.



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin
  • Griffes clipsables avec accroche renforcée pour une pose simplifiée et robuste en rénovation
  • Démontage et remontage faciles de l'enjoliveur en cas d'utilisation des griffes
  • Livrée avec cache de protection peinture transparent pour une installation propre, facile à enlever et remettre