Schneider Electric - Odace - obturateur - blanc - griffes montées - S525666


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480319396
Réf. Sonepar
01887031941
Réf. Fournisseur
S525666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.7 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
L'obturateur Odace S525666 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique et de griffes de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Cet appareil a un degré de protection IP21D. Le mode de fixation de l'appareil se fait par griffes, par vis. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet obturateur est très fiable et résistant. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Il a également obtenu le certificat LCIE. Cet obturateur est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes).
Quelques mots du fabricant :
- Permet de cacher une prise existante ou tout autre appareil
- Esthétisme soigné en harmonie avec la gamme Odace
- Large choix de cadres de finition Odace à commander séparément, pour s'accorder à votre décoration intérieure
- Des finitions adaptées à toutes vos envies
- Pour la rénovation, griffes fournies