Schneider Electric - Odace Origine - plaque de finition 1 poste - couleur blanc - S929702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487687030
Réf. Sonepar
01887768703
Réf. Fournisseur
S929702
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La plaque de finition Odace Origine est conçue pour offrir une solution esthétique et pratique à vos installations et est compatible avec les mécanismes Odace ancienne et nouvelle générations. Retrouvez le design et le système de régulation d'Odace Styl en finition mat, compatible avec les mécanismes S5* et S9*.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Sa régulation par crans permet une installation parfaite et un ajustement précis, assurant un rendu homogène et soigné malgré les irrégularités des murs.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette plaque Odace Origine, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en noir.
Les Atouts de la gamme:
La plaque de finition Odace Origine reprend le design emblématique d'Odace Styl et est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace. Le style iconique du rond dans le carré.
Quelques mots du fabricant :
- Design raffiné et emblématique d'Odace Styl
- Plaque de finition Odace Origine, compatible avec les mécanismes ancienne et nouvelle génération (S5* et S9*)
- Système de régulation par crans pour un ajustement précis et une installation soignée
- Dimensions optimisées pour une intégration discrète dans tous les types d'intérieurs