Schneider Electric - Odace - permutateur anthracite - 10A - S540205

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480706844

Réf. Sonepar

01887070684

Réf. Fournisseur

S540205

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation:

permutateur

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

optionnel

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

anthracite

Odace - permutateur - anthracite - fixation par vis - 4 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

L’interrupteur Odace S540205 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite avec 1 culbuteur. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Il s'agit d'un interrupteur intermédiaire pouvant être allumé. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. La fixation de cet appareil se fait par vis. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cet interrupteur est très fiable et résistant. Son courant nominal est de 10 AX.