Schneider Electric - Odace - plaque de finition 3 postes entraxe spécifique 57mm - Noir onyx - S940716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606487342731
Réf. Sonepar
01887734273
Réf. Fournisseur
S940716
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
3
sens de montage:
vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
87.5 mm
hauteur:
201.5 mm
profondeur:
11 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
67 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
La plaque de finition 3 postes Odace - entraxe spécifique 57mm spécial rénovation - est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Noir onyx fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La plaque 3 postes Odace Noir onyx est à associer aux mécanismes Odace nouvelle génération et est compatible avec les anciennes boites d'encastrement à entraxe spécifique 57 mm.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Le saviez-vous ?
Cette plaque entraxe 57, disponible en 2 et 3 postes, existe aussi en Blanc craie. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Architecte entraxe 57.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Coloris noir onyx, idéal pour une finition moderne et élégante
- Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
- Entraxe spécifique pour une installation homogène
- Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
- Couleur injectée dans la matière, sans peinture






