fin de vie

Schneider Electric - Odace Point d'accès WiFi bi-bande, WiFi 4 & WiFi 5 AC Wave 2, 1 Gb/s RJ45, Blanc - S520491

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Odace Point d'accès WiFi bi-bande, WiFi 4 & WiFi 5 AC Wave 2, 1 Gb/s RJ45, Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max. - 867 Mbit/s

  • bande de fréquences - 2,4 GHz ou 5 GHz

  • protocole radio - IEEE 802.11 a/c

  • cryptage - WPA2

  • raccordement pour antenne externe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482140530

Réf. Sonepar

01887214053

Réf. Fournisseur

S520491

Marque

Schneider Electric

taux de transmission max.:

867 Mbit/s

bande de fréquences:

2,4 GHz ou 5 GHz

protocole radio:

IEEE 802.11 a/c

cryptage:

WPA2

raccordement pour antenne externe:

Non

géré:

Oui

Ethernet:

Oui

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:

1

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

pare-feu:

Non

sécurité VPN:

Non

fonction bridge:

Oui

nombre d'AP supportés:

0

fonction de répétition:

Non

power over Ethernet:

Oui

couleur:

blanc

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

27 mm

indice de protection (IP):

IP30

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

encastré:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

fixation sur mât:

Non

montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

nombre d'utilisateurs:

8

adaptateur de prise:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

La prise RJ45 WiFi ODACE S520491 dispose d'une prise RJ45 en façade et émet un signal WiFi 5. Il est alimenté en data et en puissance par le câble Ethernet. Il comporte des elements de securite logiciels et mécanique.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La prise RJ45 WiFi murale ODACE est un point d'accès WiFi bi-bande au format de la gamme d'appareillage mural ODACE. Il a été conçu pour offrir une distribution performante, robuste et sécurisée du WiFi dans les pièces d'un logement. Il est possible de créer jusqu’à 8 réseaux WiFi (SSID) différents sur le point d’accès WiFi Odace, pour les dédier par exemple à un usage spécifique : WiFi Parents, enfants, objets connectés etc. Chaque réseau WiFi aura son propre mot de passe.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

la prise Odace RJ45 WiFi S520491 est livrée avec un mini cordon RJ45 pour la raccorder à un connecteur RJ45 mural. Elle est également équipée d'une prise RJ45 1Gbits intégrée en façade, conforme aux exigences d'installation résidentielle La prise n'est pas livrée avec une plaque de finition ni de connecteur RJ45 mural de référence VDIB1772XB01 nécessaire dans une installation d'un logement neuf

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il combine une diffusion en WIFI 4 et en WIFI 5. Ses antennes sont omni-directionnelles. Il doit être alimenté en POE par un switch situé dans le coffret de communication Resi9 Connect via le câble Ethernet de données. Il consomme au maximum 8W. Il est livré avec un mini cordon RJ45 pour raccorder le point d'accès WiFi à tout type de prise RJ45.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Elle combine une diffusion en WIFI 4 et en WIFI 5 conforme à la norme IEEE 802.11ac v2. Elle est conforme à la norme 802.3af pour pouvoir être alimentée en POE par un switch situé dans le coffret de communication Resi9 Connect. La prise Odace S520491 est compatible avec les plaques de finition Odace Styl et peut être raccordée sur tout type de connecteur RJ45 grade 2 TV minimum et supportant le POE 30W par son mini cordon fourni. Non compatible en pose multi poste

Le saviez-vous ?

La prise Odace RJ45 WiFi doit être alimentée par un swith PoE Resi9 (ref R9H5SWP57 par ex) qui peut être installé dans les coffrets de communication Resi9 Connect (R9H13401VDIXS par ex) Les plaques de finition Odace Styl de différentes couleurs et matières se montent sur la prise Odace RJ45 WiFi



Les Atouts de la gamme:

Resi9 Connect avec Odace WiFi est la solution qui garantit un réseau filaire et un réseau sans fil en WiFi robuste et fiable partout dans le logement et pour tous simultanément, supportant tout type de média: téléphone, data, vidéo et TV.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet une couverture du réseau haut débit partout dans le logement
  • Garantit un accès sans latence pour toutes les personnes connectées simultanément
  • permet de créer un ou plusieurs réseaux WiFi sécurisés