Schneider Electric - Odace - poussoir - 2 touches + fonction stop pour volets-roulants - blanc - S520227


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480318146
Réf. Sonepar
01887031814
Réf. Fournisseur
S520227
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir bipolaire
nombre de pôles:
2
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
nombre de modules (construction modulaire):
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Non
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Non
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur à bouton-poussoir Schneider Electric Odace S520227 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche Constitué de PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur à bouton-poussoir est assez fiable et résistant La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,6 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm Le produit pèse 0,04 kg En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Cet interrupteur à bouton poussoir Odace possède 2 bascules Son courant nominal est de 10A Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis Ce bouton poussoir Odace est un interrupteur à double bouton poussoir Ce produit est vendu par lot de 5 De plus, il répond parfaitement à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1 En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La rigidité diélectrique de cet interrupteur à bouton-poussoir est de 2000 V La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Offrant un large choix de designs et d'accessoires pratiques, Odace vous permet de mélanger et assortir les couleurs et les combinaisons, pour vous assurer que l'intérieur de votre maison vous correspond