Schneider Electric - Odace - poussoir à fermeture - anthracite - 10A - S540246


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480706929
Réf. Sonepar
01887070692
Réf. Fournisseur
S540246
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
symbole « sonnerie »
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir Odace S540246 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Ce bouton-poussoir a un degré de protection IP21D. Fabriqué en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce bouton-poussoir est très fiable et résistant. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Il s'agit d'un bouton-poussoir lumineux.