Schneider Electric - Odace - poussoir avec porte-étiquette - blanc - S520266

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480319648

Réf. Sonepar

01887031964

Réf. Fournisseur

S520266

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

0

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

33.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Odace - bouton-poussoir porte-étiquette - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 2x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Pour des maisons vivantes et vibrantes, Schneider Electric crée la gamme Odace, design réussi du cercle et du carré, s'inscrivant parfaitement dans les tendances actuelles Pratique et fiable, l'appareillage électrique Odace offre aussi confort et sécurité du logement, grâce à des matériaux robustes et de qualité Ils incarnent aussi la garantie d'une installation simple et rapide Ce poussoir avec porte-étiquette blanc se fixe par vis en toute simplicité Pratique et astucieux, ce bouton poussoir encastré commande le relais d'impulsion et dispose d'un porte-étiquette pour une utilité au quotidien et pour pouvoir insérer des icônes ou du texte Ce poussoir spécifique peut recevoir un voyant visible à travers l'enjoliveur (compatible avec la référence S520290) Il sera magnifié par une plaque de finition, pour un design à la ligne pure et à la finition impeccable