Schneider Electric - Odace - poussoir - blanc Recyclé - 10A - S510206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Odace 2011
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481095626
Réf. Sonepar
01887109562
Réf. Fournisseur
S510206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir unique
type de commande:
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
0
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
autre
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Les Atouts de l'article:
Découvrez les nouveaux produits de la gamme Odace en plastique recyclé Affichez votre différence en proposant des produits limitant leur impact écologique dont ce bouton poussoir avec cadre de fixation en plastique, de couleur blanche de la gamme Odace Schneider Electric Ce bouton poussoir est un mécanisme livré par lot de 10, il est facile à installer en boîte d'encastrement et son degré de protection est IP21D Avec son design réussi et très esthétique ainsi que son large choix d'accessoires pratiques, la gamme Odace fait la promesse de sublimer tous les intérieurs en mixant les couleurs et les combinaisons Pour compléter votre installation, des boites et des plaques de finitions en plastique recyclé sont également disponibles dans la gamme Odace
Quelques mots du fabricant :
- Ce bouton poussoir peut être équipé d'une LED additionelle optionnelle, à commander séparément
- Idéal en combinaison avec un télérupteur de notre gamme Resi9
- Matériaux recyclés pour une maison à faible empreinte carbone, sans compromis sur le design
- A compléter avec une plaque de finition Odace Recyclé, à commander séparément
- Couleur aspect blanc granité