Schneider Electric - Odace - Prise affleurante + usb C10.5W - anthracite - S540089


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthraciteSpécificités essentielles
- modèle - broche de contact de protection 
- nombre d'unités - 1 
- couleur - anthracite 
- mode de pose - encastré 
- courant nominal - 16 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481043757
Réf. Sonepar
01887001188
Réf. Fournisseur
S540089
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
autre
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
29 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
Nombre de ports USB-C:
1
intensité de courant max. pour alimentation USB:
2.4 A
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric innove et vous propose de nouveau produits dans sa gamme phare : Odace, la référence de l'appareillage résidentiel pour vos chantiers en neuf ou en rénovation Prise combinant une prise de courant affleurante 16A 2P+T avec 1 port USB 2,4A Mécanisme noir Anthracite et finition brillante La prise affleurante et son capot retractable est devenue la nouvelle référence des installations électriques et son port USB Cela permet de charger smartphones ou tablettes, un indispensable pour répondre aux besoin des installations moderne Complétez la prise d'un plaque de finition Odace Styl ou Odace Touch
Quelques mots du fabricant :
- Prise de courant standard française.
- Contient un chargeur USB de type C.
- La finition de surface offre une sensation élégante et haut de gamme à une pièce.
- Adapte le boîtier de montage au type encastré.







