Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P - anthracite - connexions à vis - S540033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480706790

Réf. Sonepar

01887070679

Réf. Fournisseur

S540033

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

CEE 7/1 sans mise à la terre

nombre d'unités:

1

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

42.7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

26.5 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P - anthracite - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - 2x2 bornes à vis - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

La prise de courant Odace S540033 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P avec des volets, protégeant les enfants d'un éventuel choc électrique et avec sans contact de mise à la terre. Les bornes de raccordement de cette prise de courant sont des bornes à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Il dispose d'une protection IP21D. Son courant nominal est de 16 A. La prise de courant est en ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, ce qui la rend aussi résistante que possible. La fixation de cet appareil se fait par vis.