Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P - blanc - connexions à vis - S520033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480316401
Réf. Sonepar
01887031640
Réf. Fournisseur
S520033
Marque
Schneider Electric
modèle:
CEE 7/1 sans mise à la terre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.5 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
sans
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Robuste, cette prise de courant encastrée 2 pôles avec obturateurs 16 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric offre confort et sécurité à vos clients Solution technique sans contact de terre, elle est facile à installer par tous les professionnels, elle se fixe par bornes à vis Blanche et dotée d'une finition impeccable, cette prise électrique 2P s'adaptera à tous les intérieurs contemporains et élégants, quelle que soit la pièce dans laquelle elle se trouve Répondant aux exigences de vos clients de plus en plus soucieux de leur intérieur et de la décoration, cette prise avec obturateurs pourra être personnalisée avec une plaque de finition au design exclusif (vendue à part) Grâce à un savoir-faire unique et en toute sécurité, offrez à vos clients la meilleure référence en matière d'appareillage électrique
Quelques mots du fabricant :
- Prise électrique 2 pôles, sans contact de terre
- Permet d'indiquer aux utilisateurs que la prise n'est pas équipée de contact de terre
- Câblage avec bornes à vis
- Fixation par griffes dans la boîte d'encastrement
- A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément




