Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T - aluminium - S530059

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480386275

Réf. Sonepar

01887038628

Réf. Fournisseur

S530059

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

aluminium

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Oui

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - française - aluminium - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Avec du matériel électrique à la performance exclusive, Schneider Electric rend accessible à tous la qualité, et ce pour tous les types d'installation Pour un confort au quotidien, cette prise de courant encastrée 2 pôles + terre 16 A offre à vos clients une fiabilité à long terme issue d'un savoir-faire unique Elle permettra d'alimenter tous les appareils domestiques du quotidien Très facile à installer, elle se fixe par vis et offre une connexion rapide Un repiquage est possible Avec des clients de plus en plus exigeants en matière de décoration d'intérieur et de design, cette prise électrique à la couleur délicate aluminium sera parfaitement adaptée aux tendances du moment, alliant chic et élégance Vos clients pourront choisir la plaque de finition de leur choix (vendue séparément) pour personnaliser toutes les pièces en fonction de leurs goûts et de leurs attentes Proposez à vos clients le meilleur en matière de sécurité et de confort tout en laissant place à leurs envies



Quelques mots du fabricant :

  • Prise électrique 2 pôles + contact de terre
  • Fixation par vis dans la boîte d'encastrement
  • Câblage rapide grâce aux connexions automatiques sans vis
  • A compléter avec une plaque de finition Odace, à commander séparément
  • Odace, c'est un avant tout un design désormais iconique intégrant un rond dans un carré