Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T - cobalt - S550059

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - bleu

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481062147

Réf. Sonepar

01887106214

Réf. Fournisseur

S550059

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

bleu

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Oui

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

44 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Odace - prise de courant - 2P+T - française - bleu cobalt - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes automatiques - 16 A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D

Les Atouts de l'article:

Adaptée à tous les logements, cette prise de courant 2 pôles + terre encastrée 16 A Odace assure confort et modernité Avec un savoir-faire exclusif et des matériaux robustes, elle garantit le meilleur pour les installations électriques et permet d'alimenter tous les appareils domestiques Facile à installer, cette prise de courant Bleur Cobalt se fixe par vis et permet une connexion rapide, avec un repiquage possible (2 connexions rapides par pôle) Côté design, elle mêle le cercle et le carré (vos clients pourront choisir la plaque de finition de leur choix, vendue à part) pour un intérieur encore plus élégant : la large gamme s'adapte ainsi à tous les besoins Sa couleur unique et sa ligne épurée s'inscriront parfaitement dans les maisons raffinées Avec la qualité optimale Schneider Electric, cette prise électrique est la référence en termes d'appareillage électrique encastré