Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T - rouge - à détrompage - connexion rapide - S52009903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - rouge
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Odace 2011
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480561511
Réf. Sonepar
01887056151
Réf. Fournisseur
S52009903
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
rouge
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
autre alimentation de sécurité (rouge)
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
42.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
26.5 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Odace S52009903 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique rouge. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Les bornes de raccordement de cette prise de courant sont des bornes à vis. Cet appareil est au standard français. Il a également obtenu le certificat LCIE, NF. Cette prise de courant dispose de volets et d'une protection contre les manipulations 2P + E. Son mode de fixation se fait par vis. Réalisée en matériau ASA + PC, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise de courant est fiable et résistante avec prise de terre. Son courant nominal est de 16 A. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D.