Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 cat.6 UTP - grade 1 à 2 (tél. + inf.) - à vis - blanc - S520485

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480319198

Réf. Sonepar

01887031919

Réf. Fournisseur

S520485

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

blanc

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9003

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication double - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 grade1 à grade2 téléphone, data moyen débit - paire torsadée non blindée - UTP - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

La prise informatique double Odace RJ45 S520485 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique blanc pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Elle atteint le niveau de protection IK04. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. Elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. La fixation de cet appareil se fait par vis. Elle est sans halogène et ne contient ni mercure ni métaux lourds.